Berker - Redőnykapcsoló sülly betét Berker G40535 - B00303520
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - 1-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334023371
Sonepar cikkszám
G40535
Gyártói cikkszám
B00303520
Gyártói típuskód
B00303520
Összeállítás:
alapelem
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
1-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Halogénmentes:
Igen
Háztartási szerelvények ; Redőnykapcsoló ; Redőnykapcsoló sülly betét Berker