Berker - Serie 1930 fedlap informatikai fekete GT95952 - B00140701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - UAE/IAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - barna
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334237235
Sonepar cikkszám
GT95952
Gyártói cikkszám
B00140701
Gyártói típuskód
B00140701
Felhasználás:
UAE/IAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
barna
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
ferde
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
8022
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
50 mm
Készülék magassága:
50 mm
Készülék mélysége:
4.7 mm