Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Süllyesztő doboz TS Sensor-hoz EIB IP3X GT29315 - B001870

MásolásMásolás
Berker - Süllyesztő doboz TS Sensor-hoz EIB IP3X GT29315

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - ovális

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 68 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011334294092

Sonepar cikkszám

GT29315

Gyártói cikkszám

B001870

Gyártói típuskód

B001870

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

ovális

Kivitel:

egyes

Átmérő:

68 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

75-75 mm

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP3X

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Hosszúság:

139 mm

Szélesség:

68 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

73 mm

Eszközbeültetések számához:

2

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Igen

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Igen

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Kábelátmérőhöz:

11-11 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Bevezetések száma:

6

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Védettség (NEMA):

1

Fedél kivitel:

nincs

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

egyéb

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Kapocs pólusszáma:

0

Kapocs, helyhez rögzítve:

Igen

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

egyéb

Speciális felhasználás:

nincs

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Süllyesztő doboz TS Sensor-hoz EIB