Berker - Takarólap, kerek 1-es, fekete IP20 GT95955 - B00138101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011334214816
Sonepar cikkszám
GT95955
Gyártói cikkszám
B00138101
Gyártói típuskód
B00138101
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
duroplaszt
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
80 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
80 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
45 mm
RAL-szám (hasonló):
9005
Mélység:
9.9 mm
Beépítési magasság:
0 mm