Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Berker - Telefon csatl alj UAE 2x8p. RJ45 ISDN IP20 GT10473 - B004539

MásolásMásolás
Berker - Telefon csatl alj UAE 2x8p. RJ45 ISDN IP20 GT10473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 3

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - ferde

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011334178637

Sonepar cikkszám

GT10473

Gyártói cikkszám

B004539

Gyártói típuskód

B004539

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

3

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

ferde

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Igen

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

RAL-szám:

1013

Csatlakozási mód:

csavar

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Igen

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

csavar

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Készülék szélessége:

70.4 mm

Készülék magassága:

70.4 mm

Készülék mélysége:

45 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Telefon csatl alj UAE 2x8p. RJ45 ISDN