Berker - Telefon csatl alj UAE 8p. RJ45 ISDN GT13085 - B004590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(4)
Kategória - 6
Kimenet iránya - ferde
Süllyesztett szerelés - Igen
Csatornabeépítés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13085
Gyártói cikkszám
B004590
Gyártói típuskód
B004590
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(4)
Kategória:
6
Kimenet iránya:
ferde
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Csatlakozási mód:
LSA
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Árnyékolt ház:
Igen
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Igen
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Telefon csatl alj UAE 8p. RJ45 ISDN