Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Berker - Telefon csatl alj UAE 8p. RJ45 ISDN IP20 GT14079 - B004568

MásolásMásolás
Berker - Telefon csatl alj UAE 8p. RJ45 ISDN IP20 GT14079

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(4)

  • Kategória - 3

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - ferde

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011334050636

Sonepar cikkszám

GT14079

Gyártói cikkszám

B004568

Gyártói típuskód

B004568

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(4)

Kategória:

3

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

ferde

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

alapelem

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

1013

Csatlakozási mód:

csavar

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Készülék szélessége:

70.4 mm

Készülék magassága:

70.4 mm

Készülék mélysége:

45 mm

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Telefon csatl alj UAE 8p. RJ45 ISDN