Berker - Tragplatte für 2 MINI-COM mit 30 Grad SC GT95942 - B009455905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - Modular-Jack
Szerelési mód - egyéb
Szín - fekete
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334236221
Sonepar cikkszám
GT95942
Gyártói cikkszám
B009455905
Gyártói típuskód
B009455905
Felhasználás:
Modular-Jack
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fekete
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
ferde
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9005
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK05
Készülék szélessége:
55.5 mm
Készülék magassága:
55.5 mm
Készülék mélysége:
27 mm
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm