Berker - TS Sensor adapter /4 csatorna fekete/ konfig. EIB GT29301 - B0075900031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Bemenetek száma - 2
LED-vezérlés - Igen
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29301
Gyártói cikkszám
B0075900031
Gyártói típuskód
75900031
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Bemenetek száma:
2
LED-vezérlés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer bináris bemenet ; TS Sensor adapter /4 csatorna fekete/ konfig. EIB