Berker - TS Sensor/ fekete üveg fedlap/ 4-8 csatorna IP20 GT29314 - B00168405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Működtető pontok száma - 8
Szín - fekete
Busz-csatolással - Nem
Felület - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011334293941
Sonepar cikkszám
GT29314
Gyártói cikkszám
B00168405
Gyártói típuskód
B00168405
Busz-rendszer KNX:
Igen
Működtető pontok száma:
8
Szín:
fekete
Busz-csatolással:
Nem
Felület:
lakkozott
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Billentyűk száma:
8
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Anyag:
üveg
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9005
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20