Berker - TS Sensor univerzális potenciálmentes csatoló EIB IP20 GT29316 - B0075648001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - nincs
Bemenetek száma - 8
Bemeneti feszültség - 20-20 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334218616
Sonepar cikkszám
GT29316
Gyártói cikkszám
B0075648001
Gyártói típuskód
B0075648001
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bemenetek száma:
8
Bemeneti feszültség:
20-20 V
Busz-csatolással:
Igen
Modulszélesség:
0
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
LED-vezérlés:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Nem
Védettség (IP):
IP20