Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Vakfedél fekete GT95944 - B001990

MásolásMásolás
Berker - Vakfedél fekete GT95944

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - vaksapka

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Összeállítás - alapelem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011334284178

Sonepar cikkszám

GT95944

Gyártói cikkszám

B001990

Gyártói típuskód

B001990

Felhasználás:

vaksapka

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Összeállítás:

alapelem

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

15 mm

Készülék magassága:

18 mm

Készülék mélysége:

35 mm

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Vakfedél fekete