BIG WHITE - 3~ DALI, point outlet black SX136578 - 1004684
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - pontkivezetés
Erek száma - 3
Szín - fekete
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163248341
Sonepar cikkszám
SX136578
Gyártói cikkszám
1004684
Gyártói típuskód
3~ DALI Monopoint black
Tartozék fajtája:
pontkivezetés
Erek száma:
3
Szín:
fekete
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
3~ DALI, point outlet black