Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - 3~ DALI, point outlet white SX136579 - 1004685

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - pontkivezetés

  • Erek száma - 3

  • Szín - fehér

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163248358

Sonepar cikkszám

SX136579

Gyártói cikkszám

1004685

Gyártói típuskód

3~ DALI Monopoint white

Tartozék fajtája:

pontkivezetés

Erek száma:

3

Szín:

fehér

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

3~ DALI, point outlet white