BIG WHITE - 3 fázisú sín, fehér, 2m EUTRAC SN077006 - 145201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230-230 V
Csoportok/fázisok száma - 3
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Busz rendszerre köthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077006
Gyártói cikkszám
145201
Gyártói típuskód
145201
Névleges feszültség:
230-230 V
Csoportok/fázisok száma:
3
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Busz rendszerre köthető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alak:
egyéb
Magasság:
32 mm
Szélesség:
36 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:
3680 W
Anyag:
alumínium
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Hajlítható:
Nem
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Áramsín és tartozékai ; 3 fázisú sín, fehér, 2m EUTRAC