BIG WHITE - Adapter 1fázisú áramsínhez white 1~ SYSTEM SX135186 - 143171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter
Erek száma - 3
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163142496
Sonepar cikkszám
SX135186
Gyártói cikkszám
143171
Gyártói típuskód
1~ Track Adapter with hook white
Tartozék fajtája:
lámpacsatlakozó adapter
Erek száma:
3
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Adapter 1fázisú áramsínhez white 1~ SYSTEM