BIG WHITE - Adapter 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM SX134680 - 1002660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter
Erek száma - 7
Szín - fekete
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163228763
Sonepar cikkszám
SX134680
Gyártói cikkszám
1002660
Gyártói típuskód
S-TRACK DALI Fixture Adapter black
Tartozék fajtája:
lámpacsatlakozó adapter
Erek száma:
7
Szín:
fekete
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Adapter 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM