Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Adapter 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM SX136492 - 175200

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter

  • Erek száma - 4

  • Szín - fekete

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163161749

Sonepar cikkszám

SX136492

Gyártói cikkszám

175200

Gyártói típuskód

S-TRACK Fixture Adapter PHASE black

Tartozék fajtája:

lámpacsatlakozó adapter

Erek száma:

4

Szín:

fekete

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Adapter 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM