Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Adapter 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM SX134679 - 1002659

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter

  • Erek száma - 7

  • Szín - fehér

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163228756

Sonepar cikkszám

SX134679

Gyártói cikkszám

1002659

Gyártói típuskód

S-TRACK DALI Fixture Adapter white

Tartozék fajtája:

lámpacsatlakozó adapter

Erek száma:

7

Szín:

fehér

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Adapter 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM