Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Adapter 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM SX136501 - 1001394

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter

  • Erek száma - 4

  • Szín - fehér

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163196888

Sonepar cikkszám

SX136501

Gyártói cikkszám

1001394

Gyártói típuskód

S-TRACK Fixture Adapter PHASE white

Tartozék fajtája:

lámpacsatlakozó adapter

Erek száma:

4

Szín:

fehér

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Adapter 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM