Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Áramsín 1fázisú 1m white 1~ SYSTEM SX133597 - 143011

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Csoportok/fázisok száma - 1

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Busz rendszerre köthető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163135085

Sonepar cikkszám

SX133597

Gyártói cikkszám

143011

Gyártói típuskód

1~ Track 1m white

Névleges feszültség:

250-250 V

Csoportok/fázisok száma:

1

Szín:

fehér

Hosszúság:

1000 mm

Busz rendszerre köthető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alak:

egyéb

Magasság:

18 mm

Szélesség:

35 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:

3680 W

Anyag:

alumínium

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Hajlítható:

Nem

Áramsín 1fázisú 1m white 1~ SYSTEM