BIG WHITE - Áramsín 1fázisú 2m grey 1~ SYSTEM SX137421 - 1002153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250-250 V
Csoportok/fázisok száma - 1
Szín - szürke
Hosszúság - 3000 mm
Busz rendszerre köthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163223393
Sonepar cikkszám
SX137421
Gyártói cikkszám
1002153
Gyártói típuskód
1~ Track 3m grey
Névleges feszültség:
250-250 V
Csoportok/fázisok száma:
1
Szín:
szürke
Hosszúság:
3000 mm
Busz rendszerre köthető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alak:
egyéb
Magasság:
18 mm
Szélesség:
35 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:
3680 W
Anyag:
alumínium
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Hajlítható:
Nem
Áramsín 1fázisú 2m grey 1~ SYSTEM