Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Áramsín 1fázisú 2m white 1~ SYSTEM SX135367 - 143221

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Csoportok/fázisok száma - 1

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Busz rendszerre köthető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163127448

Sonepar cikkszám

SX135367

Gyártói cikkszám

143221

Gyártói típuskód

1~ R-Track 2m white

Névleges feszültség:

250-250 V

Csoportok/fázisok száma:

1

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Busz rendszerre köthető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alak:

egyéb

Magasság:

55 mm

Szélesség:

62 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:

3680 W

Anyag:

alumínium

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Hajlítható:

Nem

Külső átmérő:

62 mm

Áramsín 1fázisú 2m white 1~ SYSTEM