BIG WHITE - Áramsín 3fázisú 1m white EUTRAC SYSTEM SX135374 - 1001510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 220-240 V
Csoportok/fázisok száma - 3
Szín - fehér
Hosszúság - 1000 mm
Busz rendszerre köthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163199940
Sonepar cikkszám
SX135374
Gyártói cikkszám
1001510
Gyártói típuskód
EUTRAC® 3~ Track 1m RAL9016
Névleges feszültség:
220-240 V
Csoportok/fázisok száma:
3
Szín:
fehér
Hosszúság:
1000 mm
Busz rendszerre köthető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alak:
egyéb
Magasság:
32 mm
Szélesség:
36 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:
3680 W
Anyag:
alumínium
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Hajlítható:
Nem
Áramsín 3fázisú 1m white EUTRAC SYSTEM