BIG WHITE - Áramsín 3fázisú 1m white S-TRACK SYSTEM SX136495 - 1001375
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 220-240 V
Csoportok/fázisok száma - 3
Szín - fehér
Hosszúság - 995 mm
Busz rendszerre köthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163196697
Sonepar cikkszám
SX136495
Gyártói cikkszám
1001375
Gyártói típuskód
S-TRACK Track 1m PHASE white
Névleges feszültség:
220-240 V
Csoportok/fázisok száma:
3
Szín:
fehér
Hosszúság:
995 mm
Busz rendszerre köthető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alak:
négyszögletű
Magasság:
36 mm
Szélesség:
36 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:
3680 W
Anyag:
alumínium
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Hajlítható:
Nem
Áramsín 3fázisú 1m white S-TRACK SYSTEM