Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Áramsín 3fázisú 2m black EUTRAC SYSTEM SX135372 - 145300

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Csoportok/fázisok száma - 3

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Busz rendszerre köthető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163122450

Sonepar cikkszám

SX135372

Gyártói cikkszám

145300

Gyártói típuskód

EUTRAC® 3~ Track 3m black

Névleges feszültség:

220-240 V

Csoportok/fázisok száma:

3

Szín:

fekete

Hosszúság:

3000 mm

Busz rendszerre köthető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alak:

egyéb

Magasság:

32 mm

Szélesség:

36 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:

3680 W

Anyag:

alumínium

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Hajlítható:

Nem

Áramsín 3fázisú 2m black EUTRAC SYSTEM