Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Áramsín 3fázisú 2m white S-TRACK SYSTEM SX136496 - 1001376

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Csoportok/fázisok száma - 3

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 1995 mm

  • Busz rendszerre köthető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163196703

Sonepar cikkszám

SX136496

Gyártói cikkszám

1001376

Gyártói típuskód

S-TRACK track 2m PHASE white

Névleges feszültség:

220-240 V

Csoportok/fázisok száma:

3

Szín:

fehér

Hosszúság:

1995 mm

Busz rendszerre köthető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alak:

négyszögletű

Magasság:

36 mm

Szélesség:

36 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:

3680 W

Anyag:

alumínium

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Hajlítható:

Nem

Áramsín 3fázisú 2m white S-TRACK SYSTEM