Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Áramsín 3fázisú 4m black S-TRACK SYSTEM SX135381 - 1006517

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 220-250 V

  • Csoportok/fázisok száma - 3

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 4000 mm

  • Busz rendszerre köthető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163272292

Sonepar cikkszám

SX135381

Gyártói cikkszám

1006517

Gyártói típuskód

S-TRACK recessed Mounting rail 4m black

Névleges feszültség:

220-250 V

Csoportok/fázisok száma:

3

Szín:

fekete

Hosszúság:

4000 mm

Busz rendszerre köthető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alak:

egyéb

Magasság:

35.5 mm

Szélesség:

56 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:

3680 W

Anyag:

alumínium

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Hajlítható:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

32 mm

Áramsín 3fázisú 4m black S-TRACK SYSTEM