BIG WHITE - Áramsín 3fázisú 4m white S-TRACK SYSTEM SX135379 - 1006518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 220-250 V
Csoportok/fázisok száma - 3
Szín - fehér
Hosszúság - 4000 mm
Busz rendszerre köthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163272285
Sonepar cikkszám
SX135379
Gyártói cikkszám
1006518
Gyártói típuskód
S-TRACK recessed Mounting rail 4m white
Névleges feszültség:
220-250 V
Csoportok/fázisok száma:
3
Szín:
fehér
Hosszúság:
4000 mm
Busz rendszerre köthető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alak:
egyéb
Magasság:
35.5 mm
Szélesség:
56 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:
3680 W
Anyag:
alumínium
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Hajlítható:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
32 mm