BIG WHITE - Áramsín 3fázisú ezüstszürke (2m) S-TRACK SN099951 - 175024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 220-250 V
Csoportok/fázisok száma - 3
Szín - ezüst
Hosszúság - 1995 mm
Busz rendszerre köthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099951
Gyártói cikkszám
175024
Gyártói típuskód
175024
Névleges feszültség:
220-250 V
Csoportok/fázisok száma:
3
Szín:
ezüst
Hosszúság:
1995 mm
Busz rendszerre köthető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alak:
egyéb
Magasság:
36 mm
Szélesség:
36 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:
3680 W
Anyag:
alumínium
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Hajlítható:
Nem
Áramsín 3fázisú ezüstszürke (2m) S-TRACK