Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Áramsín 48V-os black DALI 4m SX134032 - 1006555

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 48-48 V

  • Csoportok/fázisok száma - 1

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 4000 mm

  • Busz rendszerre köthető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163271912

Sonepar cikkszám

SX134032

Gyártói cikkszám

1006555

Gyártói típuskód

48V TRACK 4m m.track deep DALI black

Névleges feszültség:

48-48 V

Csoportok/fázisok száma:

1

Szín:

fekete

Hosszúság:

4000 mm

Busz rendszerre köthető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alak:

egyéb

Magasság:

47.2 mm

Szélesség:

26.2 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:

3680 W

Anyag:

alumínium

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Hajlítható:

Nem

Áramsín 48V-os black DALI 4m