BIG WHITE - Áramsín 48V-os black DALI 4m SX134041 - 1006547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 48-48 V
Csoportok/fázisok száma - 1
Szín - fekete
Hosszúság - 4000 mm
Busz rendszerre köthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163271998
Sonepar cikkszám
SX134041
Gyártói cikkszám
1006547
Gyártói típuskód
48V TRACK 4m mounting track DALI black
Névleges feszültség:
48-48 V
Csoportok/fázisok száma:
1
Szín:
fekete
Hosszúság:
4000 mm
Busz rendszerre köthető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alak:
egyéb
Magasság:
22.6 mm
Szélesség:
26.2 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:
3680 W
Anyag:
alumínium
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Hajlítható:
Nem