BIG WHITE - Áramsín 48V-os white DALI 2m SX134029 - 1006560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 48-48 V
Csoportok/fázisok száma - 1
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Busz rendszerre köthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163271868
Sonepar cikkszám
SX134029
Gyártói cikkszám
1006560
Gyártói típuskód
48V TRACK 2m mounting track DALI white
Névleges feszültség:
48-48 V
Csoportok/fázisok száma:
1
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Busz rendszerre köthető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alak:
egyéb
Magasság:
47 mm
Szélesség:
74 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:
3680 W
Anyag:
alumínium
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Hajlítható:
Nem
Beépítési szélesség:
2000 mm
Beépítési magasság/-mélység:
33 mm