Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Áramsín takaróelem 48V-os white 2m SX137486 - 1007189

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 260 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163274548

Sonepar cikkszám

SX137486

Gyártói cikkszám

1007189

Gyártói típuskód

48V TRACK Cover mounting/installat. 2m w

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

260 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

60 mm

Áramsín takaróelem 48V-os white 2m