BIG WHITE - Beépítődoboz DASAR lámpatesthez Mounting housing for DASAR 2.0 SX138027 - 1007245
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépített tokozat
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 281 mm
Szélesség - 281 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163275248
Sonepar cikkszám
SX138027
Gyártói cikkszám
1007245
Gyártói típuskód
DASAR® L mounting pot
Tartozék fajtája:
beépített tokozat
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
281 mm
Szélesség:
281 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
274 mm
Átmérő:
281 mm
Beépítődoboz DASAR lámpatesthez Mounting housing for DASAR 2.0