Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Beépítődoboz DASAR lámpatesthez Mounting housing for DASAR 2.0 XL SX138028 - 1007246

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - beépített tokozat

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 281 mm

  • Szélesség - 281 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163275231

Sonepar cikkszám

SX138028

Gyártói cikkszám

1007246

Gyártói típuskód

DASAR® XL mounting pot

Tartozék fajtája:

beépített tokozat

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Hosszúság:

281 mm

Szélesség:

281 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

295 mm

Átmérő:

281 mm

Beépítődoboz DASAR lámpatesthez Mounting housing for DASAR 2.0 XL