BIG WHITE - Beépítődoboz DECONA, installation frame, O31.3 cm, white SX135521 - 1008585
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 313 mm
Szélesség - 313 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163298148
Sonepar cikkszám
SX135521
Gyártói cikkszám
1008585
Gyártói típuskód
DECONA installation frame Ă31.3 cm
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
313 mm
Szélesség:
313 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
75 mm
Átmérő:
313 mm
Beépítődoboz DECONA, installation frame, O31.3 cm, white