BIG WHITE - Beépítődoboz DECONA, installation frame, O43.3 cm, white SX135522 - 1008586
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 433 mm
Szélesség - 433 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163298131
Sonepar cikkszám
SX135522
Gyártói cikkszám
1008586
Gyártói típuskód
DECONA installation frame Ă43.3 cm
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
433 mm
Szélesség:
433 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
75 mm
Átmérő:
433 mm
Beépítődoboz DECONA, installation frame, O43.3 cm, white