BIG WHITE - Beépítődoboz FITU, built in rose black SX134204 - 1004674
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter
Erek száma - 3
Szín - fekete
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163248242
Sonepar cikkszám
SX134204
Gyártói cikkszám
1004674
Gyártói típuskód
FITU Recessed Canopy black
Tartozék fajtája:
lámpacsatlakozó adapter
Erek száma:
3
Szín:
fekete
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Beépítődoboz FITU, built in rose black