BIG WHITE - Beépítődoboz FITU, built in rose white SX134205 - 1004675
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter
Erek száma - 3
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163248259
Sonepar cikkszám
SX134205
Gyártói cikkszám
1004675
Gyártói típuskód
FITU Recessed Canopy white
Tartozék fajtája:
lámpacsatlakozó adapter
Erek száma:
3
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Beépítődoboz FITU, built in rose white