BIG WHITE - Beépítődoboz Inground mounting pot, black for DASAR® PREMIUM and GIMBLE OUT SX134185 - 1000655
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - beépített tokozat
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 176 mm
Szélesség - 309 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163189477
Sonepar cikkszám
SX134185
Gyártói cikkszám
1000655
Gyártói típuskód
DASAR® PREMIUM Inground pot black
Tartozék fajtája:
beépített tokozat
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
176 mm
Szélesség:
309 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
309 mm
Átmérő:
309 mm
Beépítődoboz Inground mounting pot, black for DASAR® PREMIUM and GIMBLE OUT