BIG WHITE - Beépítődoboz MOBALA WL, installation box SX135518 - 1002983
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépített tokozat
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163231756
Sonepar cikkszám
SX135518
Gyártói cikkszám
1002983
Gyártói típuskód
MOBALA mounting box
Tartozék fajtája:
beépített tokozat
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
60 mm
Beépítődoboz MOBALA WL, installation box