BIG WHITE - Beépítődoboz MOBALA WL, installation frame SX135520 - 1002984
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - acél
Szín - fekete
Hosszúság - 135 mm
Szélesség - 135 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163231763
Sonepar cikkszám
SX135520
Gyártói cikkszám
1002984
Gyártói típuskód
MOBALA WL mounting frame
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
acél
Szín:
fekete
Hosszúság:
135 mm
Szélesség:
135 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
16 mm
Beépítődoboz MOBALA WL, installation frame