Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Beépítődoboz MOUNTING BOX, for FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE and FRAME CURVE SX135153 - 112781

MásolásMásolás
BIG WHITE - Beépítődoboz MOUNTING BOX, for FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE and FRAME CURVE SX135153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - beépített tokozat

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 85 mm

  • Szélesség - 123 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163099813

Sonepar cikkszám

SX135153

Gyártói cikkszám

112781

Gyártói típuskód

Box for FOK LED

Tartozék fajtája:

beépített tokozat

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Hosszúság:

85 mm

Szélesség:

123 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

67 mm

Beépítődoboz MOUNTING BOX, for FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE and FRAME CURVE