BIG WHITE - Beépítődoboz Mounting housing for DASAR® 600 SX138026 - 1007198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépített tokozat
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 620 mm
Szélesség - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163274708
Sonepar cikkszám
SX138026
Gyártói cikkszám
1007198
Gyártói típuskód
DASAR installation housing 60cm
Tartozék fajtája:
beépített tokozat
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
620 mm
Szélesség:
130 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
140 mm
Beépítődoboz Mounting housing for DASAR® 600