Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Beépítődoboz Mounting housing for DASAR® S SX138040 - 1007682

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - beépített tokozat

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 180 mm

  • Szélesség - 180 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163288194

Sonepar cikkszám

SX138040

Gyártói cikkszám

1007682

Gyártói típuskód

DASAR® S mounting housing

Tartozék fajtája:

beépített tokozat

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Hosszúság:

180 mm

Szélesség:

180 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

150 mm

Átmérő:

180 mm

Beépítődoboz Mounting housing for DASAR® S