Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Beépítődoboz MOUNTING POT, for ADI outdoor recessed wall light, black SX135077 - 233639

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - beépített tokozat

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 292 mm

  • Szélesség - 122 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163169578

Sonepar cikkszám

SX135077

Gyártói cikkszám

233639

Gyártói típuskód

Box for ADI LED black

Tartozék fajtája:

beépített tokozat

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Hosszúság:

292 mm

Szélesség:

122 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

90 mm

Beépítődoboz MOUNTING POT, for ADI outdoor recessed wall light, black