BIG WHITE - Beépítődoboz MOUNTING POT, for H-POL pathway and floor stand, anthracite SX135188 - 232195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépített tokozat
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - fekete
Hosszúság - 165 mm
Szélesség - 165 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163175487
Sonepar cikkszám
SX135188
Gyártói cikkszám
232195
Gyártói típuskód
Box H-POL black
Tartozék fajtája:
beépített tokozat
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
fekete
Hosszúság:
165 mm
Szélesség:
165 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
158 mm
Beépítődoboz MOUNTING POT, for H-POL pathway and floor stand, anthracite