Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Beépítődoboz NOTAPO I and II WL, installation frame SX135519 - 1002981

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - beépítő keret

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 76 mm

  • Szélesség - 180 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163231732

Sonepar cikkszám

SX135519

Gyártói cikkszám

1002981

Gyártói típuskód

NOTAPO mounting frame

Tartozék fajtája:

beépítő keret

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Hosszúság:

76 mm

Szélesség:

180 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

50 mm

Beépítődoboz NOTAPO I and II WL, installation frame