Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Betápelem 1fázisú áramsínhez black 1~ SYSTEM SX135039 - 143030

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - vég-betáp

  • Erek száma - 3

  • Szín - fekete

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163142595

Sonepar cikkszám

SX135039

Gyártói cikkszám

143030

Gyártói típuskód

1~ Track Feed-In Earth L black

Tartozék fajtája:

vég-betáp

Erek száma:

3

Szín:

fekete

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Betápelem 1fázisú áramsínhez black 1~ SYSTEM